D3N 230-184-31.75A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3392314
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat LOGIQ3CHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3392314
    EAN / GTIN 7291075442601
    Gyártó száma 3392314
    L-szám L24040 529

    Leírás

    Leírás:

    Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 0,906 ″, ülékméret-kód (SSC) 23, teljes hossz (OAL) 11,476 ″, használható hossz (LU) 7,443 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 0,906”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,941”
    • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,906”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 0,906”
    • Perem átmérője (DF): 1,654”
    • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 23
    • Hossz csoport: 8xD
    • Master Insert Identification (MIID): H3P 230­IQ
    • Teljes hossz (OAL): 11,476”
    • Pont hossza (PL): 0,193”
    • Kiálló hossz (LPR): 9,121”
    • Használható hossz (LU): 7,443”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz