Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,866 ″, ülékméret-kód (SSC) 22, teljes hossz (OAL) 10,93 ″, használható hossz (LU) 7,119 ″
Jellemző:
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,866”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,902”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,866”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,866”
- Perem átmérője (DF): 1,26”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 22
- Master Insert Identification (MIID): H3P 220-IQ
- Teljes hossz (OAL): 10,93”
- Pont hossza (PL): 0,185”
- Kiálló hossz (LPR): 8,732”
- Használható hossz (LU): 7,119”