D3N 220-176-25.4A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3392307
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3392307
EAN / GTIN 7291075442595
Gyártó száma 3392307
L-szám L24040 514

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,866 ″, ülékméret-kód (SSC) 22, teljes hossz (OAL) 10,93 ″, használható hossz (LU) 7,119 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,866”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,902”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,866”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,866”
  • Perem átmérője (DF): 1,26”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 22
  • Hossz csoport: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 220­IQ
  • Teljes hossz (OAL): 10,93”
  • Pont hossza (PL): 0,185”
  • Kiálló hossz (LPR): 8,732”
  • Használható hossz (LU): 7,119”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz