D3N 160-128-20A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3392180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3392180
EAN / GTIN 7291075440546
Gyártó száma 3392180
L-szám L24040 897

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágási átmérő (DC) 16 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 16, teljes hossz (OAL) 211,3 mm, hasznos hossz (LU) 131,44 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 16 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 16
  • L/D tartomány 8xD
  • A vágólap neve (MIID) H3P 160­IQ
  • Teljes hossz (OAL) 211,3 mm
  • Pont hossza (PL) 3,44 mm
  • Perem hossza (LPR) 161,25 mm
  • Tényleges hossz (LU) 131,44 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz