F3P 167-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3427058
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3427058
EAN / GTIN 7291075461251
Gyártó száma 3427058
L-szám L24050 1160

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 16,7 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 16, úhel, 1. stupeň (SIG) 127 stupňů, délka frézy (LPR) 7,23 mm.

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16,7 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,64 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 16
  • Szög, 1. Szint (SIG) 127 fok
  • Pont hossza (PL) 1,59 mm
  • Perem hossza (LPR) 7,23 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz