Leírás:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 13 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 13, celková délka (OAL) 179,1 mm, užitečná délka (LU) 106,91 mm
Jellemző:
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 13,4 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 13 mm
- Kötegátmérő (DF) 20 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13
- A vágólap neve (MIID) H3P 130-IQ
- Teljes hossz (OAL) 179,1 mm
- Pont hossza (PL) 2,91 mm
- Perem hossza (LPR) 131,08 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 106,91 mm