Leírás:
Négyzet alakú marók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC) 5 / 8 ″, tizedes egyenértékű 0,625 ″, a vágási mélység maximális (APMX) 5-1 / 4 ″, Flute Count (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 4 ″ szár, típus kerek, szár típus kerek, szár típus kerek
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
- Sarokletörés szélessége (CHW): 0,016”
- Vágási átmérő (DC): 5/8”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,625”
- Maximális vágási mélység (APMX): 1-1/4″
- Fuvola száma (NOF): 5
- Fuvola Helix szög (FHA): 37 fok
- Teljes hossz (OAL): 4”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: Kerek