Leírás:
Négyszögletes végű malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 1 / 2 ″, vágási átmérő (DC) 1 / 2 ″, tizedes ekvivalens 0,5 ″, vágási mélység maximum (APMX) 1 ″, Flute Count (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 3-1 / 2″ szár, típus kerek, szár típus kerek
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
- Sarokletörés szélessége (CHW): 0,012”
- Vágási átmérő (DC): 1/2”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,5”
- Maximális vágási mélység (APMX): 1”
- Fuvola száma (NOF): 5
- Fuvola Helix szög (FHA): 37 fok
- Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár típusa: Kerek