TGAQ D82-4-4Z Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3384848
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANGFGRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3384848
    EAN / GTIN 7291075409154
    Gyártó száma 3384848
    L-szám L23920 2748

    Leírás

    Leírás:

    Držák upínacích nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 4,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,7 mm, celková výška (OAH) 61 mm, celková délka (OAL) 61 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 3,4 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágási szélesség max (CWX) 4,5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,7 mm
    • Teljes magasság (OAH) 61 mm
    • Teljes hossz (OAL) 61 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 82 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANGFGRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz