{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 | M10 | |
Menet szár ⌀-höz d2 | 10 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 12 mm | |
Hosszabbító ⌀ D4 | 18 mm | |
Hosszabbító K2 | 9 mm | |
Hosszabbító L2 | 45 mm | |
Hosszabbító L3 | 145 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 338460 8 | |
EAN / GTIN | 4045197953155 | |
Gyártó száma | 338460 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Menetfúró toldó gyorsbefogó szerkezettel 8
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
183,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
152,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
184,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
183,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Hosszabbító ⌀ D3 | 12 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Hosszabbító K2 | 9 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Hosszabbító L2 | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Hosszabbító L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Menet szár ⌀-höz d2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Termék fajtája | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod |