{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M16 | |
Menet szár ⌀-höz d2 | 12 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 12 mm | |
Hosszabbító ⌀ D4 | 20 mm | |
Hosszabbító K2 | 9 mm | |
Hosszabbító L2 | 45 mm | |
Hosszabbító L3 | 145 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 338460 10 | |
EAN / GTIN | 4045197953179 | |
Gyártó száma | 338460 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Menetfúró toldó gyorsbefogó szerkezettel 10
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
196,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
164,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
194,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
194,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Hosszabbító ⌀ D3 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Hosszabbító K2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Hosszabbító L2 | 45 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Hosszabbító L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Menet szár ⌀-höz d2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Termék fajtája | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod |