{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M18 | |
Menet szár ⌀-höz d2 | 14 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 18 mm | |
Hosszabbító ⌀ D4 | 24 mm | |
Hosszabbító K2 | 14,5 mm | |
Hosszabbító L2 | 49 mm | |
Hosszabbító L3 | 149 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 338460 11 | |
EAN / GTIN | 4045197953186 | |
Gyártó száma | 338460 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Menetfúró toldó gyorsbefogó szerkezettel 11
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
281,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
270,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
323,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
323,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M18 | M18 | M18 | M18 |
Hosszabbító ⌀ D3 | 18 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Hosszabbító K2 | 14,5 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Hosszabbító L2 | 49 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Hosszabbító L3 | 149 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Menet szár ⌀-höz d2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Termék fajtája | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod |