QCP 068-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3384000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3384000
    EAN / GTIN 7291075424737
    Gyártó száma 3384000
    L-szám L24050 2279

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 6,8 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 6,5, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 4,3 mm.

    Jellemző:

    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6,8 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 2,83 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 6,5
    • Szög, 1. Szint (SIG) 136 fok
    • Pont hossza (PL) 1,47 mm
    • Perem hossza (LPR) 4,3 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz