Leírás:
Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágóél átmérő (DC) 12 mm, vágóél hossza max. (APMX) 26 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 95 mm, szár Weldon, szár Weldon
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Sarok sugara (RE) 0,5 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
- Vágási átmérő tűrés E8
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 26 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Örvényszög (FHA) 35 fok
- Maximális előtolás fz max. 0,1 mm/fog
- Minimális előtolási fz min. 0,04 mm/fog
- Teljes hossz (OAL) 95 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Weldon tengely
- Tényleges hossz (LU) 50 mm