Leírás:
Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágóél átmérő (DC) 6 mm, vágóél hossza max. (APMX) 14 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hosszúság (OAL) 57 mm, szár Kerek, szár Kerek
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Sarok sugara (RE) 0,2 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
- Vágási átmérő tűrés E8
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
- Vágóélek száma (NOF) 4
- Örvényszög (FHA) 35 fok
- Maximális előtolás fz max. 0,06 mm/fog
- Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
- Teljes hossz (OAL) 57 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 25 mm