Gyorscsere betétmenetfúró befogóhoz MLA 25

Cikkszám: 338120 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatron mérethez Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ER szorítópatron 25 mm
Menetvágási tartomány M6 − M20
Kinyúlási hossz L 27 mm
Külső ⌀ D 42 mm
Befogási tartomány ⌀ D1 2 mm - 16 mm
⌀ d 32 mm
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. 25
Max. meghúzási nyomaték 70 Nm
Termék fajtája Gyorscsere betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 338120 25
EAN / GTIN 4045197336187
Gyártó száma 338120 25

Leírás

Alkalmazható:

338100338121 sz. MLA gyorscserés menetfúró befogóhoz minimális hosszkiegyenlitéssel.

Opcionális tartozék:

ER menetfúró szorítópatronok, lásd a 309399309447 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz