{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatron | 11 mm | |
Menetvágási tartomány | M1 − M5 | |
Kinyúlási hossz L | 17 mm | |
Külső ⌀ D | 19 mm | |
Befogási tartomány ⌀ D1 | 2 mm - 6 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. | 11 | |
Max. meghúzási nyomaték | 20 Nm | |
Termék fajtája | Gyorscsere betét |
Cikkszám | 338120 11 | |
EAN / GTIN | 4062406111984 | |
Gyártó száma | 338120 11 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |