Gyorscsere betétmenetfúró befogóhoz MLA 16

Cikkszám: 338120 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ER szorítópatron mérethez Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ER szorítópatron 16 mm
Menetvágási tartomány M3 − M12
Kinyúlási hossz L 24 mm
Külső ⌀ D 28 mm
Befogási tartomány ⌀ D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz. 16
Max. meghúzási nyomaték 60 Nm
Termék fajtája Gyorscsere betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 338120 16
EAN / GTIN 4045197336170
Gyártó száma 338120 16

Leírás

Alkalmazható:

338100338121 sz. MLA gyorscserés menetfúró befogóhoz minimális hosszkiegyenlitéssel.

Opcionális tartozék:

ER menetfúró szorítópatronok, lásd a 309399309447 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz