AVC-D40-GAIR-2 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3380446
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3380446
EAN / GTIN 7291075432534
Gyártó száma 3380446
L-szám L23920 492

Leírás

Leírás:

Drážkovací/soustružnický držák, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, max. šířka řezu (CWX) 2,1 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,1 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,5 mm
  • Működési szélesség (WF) 24 mm
  • Dmin. Távolság 45 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz