AVC-D32-GAIL-4 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3380444
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3380444
EAN / GTIN 7291075432510
Gyártó száma 3380444
L-szám L23920 2100

Leírás

Leírás:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 32 mm, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 22 mm
  • Dmin. Távolság 39 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz