AVC-D32-GAIR-4 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3380443
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3380443
    EAN / GTIN 7291075432503
    Gyártó száma 3380443
    L-szám L23920 482

    Leírás

    Leírás:

    Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 32 mm, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 4,5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
    • Működési szélesség (WF) 22 mm
    • Dmin. Távolság 39 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz