GINI 4.00E-0.40 IC808 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 6404479
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6404479
    EAN / GTIN 7291075298178
    Gyártó száma 6404479
    L-szám L23940 318

    Leírás

    Leírás:

    Axiális beszúró/esztergáló lapkák, vágási mélység, max (CDX) 15,5 mm, vágási szélesség (CW) 4 mm, vágási hossz max (APMX) 1,6 mm, lapkahossz (INSL) 15,7 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 15,5 mm
    • Vágási szélesség (CW) 4 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,6 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 15,7 mm
    • Min. Vágási mélység 0,5 mm
    • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,1 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz