SGAQ D10-0.6 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3379274
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SWISSGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3379274
EAN / GTIN 7291075440843
Gyártó száma 3379274
L-szám L23920 2005

Leírás

Leírás:

Upínač s oddělením, celková výška (OAH) 11,5 mm, celková délka (OAL) 21,8 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 0,5 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Teljes magasság (OAH) 11,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 21,8 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 10 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SWISSGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz