GFT 0.6J-0.1 IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3337303
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3337303
EAN / GTIN 7291075389364
Gyártó száma 3337303
L-szám L23930 596

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 0,6 mm

Jellemző:

  • Spanformer J
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási szélesség (CW) 0,6 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz