SGAQ D16-1.2 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3379273
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SWISSGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3379273
EAN / GTIN 7291075440836
Gyártó száma 3379273
L-szám L23920 2004

Leírás

Leírás:

Upínač s oddělením, celková výška (OAH) 11,5 mm, celková délka (OAL) 21,8 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Teljes magasság (OAH) 11,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 21,8 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 16 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SWISSGRIP" Összes megtekintése