GFT 1.2J-0.14 IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 3345589
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3345589
EAN / GTIN 7291075389388
Gyártó száma 3345589
L-szám L23930 582

Leírás

Leírás:

Drážkovací/soustružnické destičky, šířka řezu (CW) 1,2 mm

Jellemző:

  • Spanformer J
  • Sarok sugara (RE) 0,14 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,2 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz