SGST 63-16-1.2-12Z Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3336588
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SLIMSLIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336588
EAN / GTIN 7291075389289
Gyártó száma 3336588
L-szám L24130 24

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 19 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 12, šířka řezu (CW) 1,2 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 19 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágási szélesség (CW) 1,2 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GFT 1,2J-0,14
  • Merítési szög max (RPMX) 1260 ford/perc

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz