SGST 40-10-1.2-6Z Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3336582
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SLIMSLIT
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3336582
    EAN / GTIN 7291075389227
    Gyártó száma 3336582
    L-szám L24130 18

    Leírás

    Leírás:

    Drážkovací a boční frézy, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 10 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 12 mm, průměr řezu (DC) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 6, šířka řezu (CW) 1,2 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 12 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 6
    • Vágási szélesség (CW) 1,2 mm
    • A vágólap (MIID) leírása GFT 1,2J-0,14
    • Merítési szög max (RPMX) 1990 ford/perc

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz