Fából készült szimpla létra keresztléc nélkül 6 lépcsőfok

Cikkszám: 33706
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Egyágú létra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 33706
    EAN / GTIN 4031405337060
    Gyártó száma 033706

    Leírás

    Leírás:

    • Fából készült létra
    • Kormányok és lépcsőfokok ujjhegesztett fenyőből vagy csomómentes Caroline fenyőből készültek
    • 92 mm mély, bordázott lépcsőfokok
    • Menetes rúddal ellátott lépcsőfokok a karóba süllyesztve
    • Ferde sínvég az optimális falra támasztás vagy rögzítés érdekében
    • Lépéstávolság: 235 mm
    • Létra szélessége: 420 mm (keresztléc nélkül)
    • Létra dőlésszöge: 70
    • Maximális terhelés: 150 kg
    • Megjegyzés: A 3,0 m-nél hosszabb egyszemélyes létrák csak akkor használhatók keresztléc nélkül, ha kizárólag rendeltetésszerű használatra szolgálnak (pl. állandóan felszerelt, kampókkal ellátott, övvel rögzített létrák).

    Jellemző:

    • Munkavégzési magasság: 2700 mm
    • Külső szélesség: 420 mm
    • Oszlop szélessége: 23 mm
    • Oszlop magassága: 70 mm
    • Vezeték hossza: 1690 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: fa
    • Max. Terhelhetőség: 150 kg
    • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
    • Döntés: 70 °
    • Lépés/fok távolság: 235 mm
    • Lépések/fokok száma: 6 fokozat
    • Lépés/fok mélysége: 92 mm
    • Lépés végrehajtása: Lépcsős
    • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz