AVC-D20-GEAIR-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3367799
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3367799
EAN / GTIN 7291075432367
Gyártó száma 3367799
L-szám L23920 15

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,4 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,4 mm
  • Működési szélesség (WF) 14,7 mm
  • Dmin. Távolság 26 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz