GIPI 1.57-0.15 IC806 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3363748
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3363748
EAN / GTIN 7291075449167
Gyártó száma 3363748
L-szám L23940 2031

Leírás

Leírás:

Dělení Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,15 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 1,57 mm, délka řezné destičky (INSL) 15,7 mm, celková délka (OAL) 15,7 mm

Jellemző:

  • Spanformer p..
  • Sarok sugara (RE) 0,15 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,57 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,7 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,05 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat
  • Dmin. Távolság 30 mm
  • Teljes hossz (OAL) 15,7 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: