D3N 210-063-25R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3363133
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3363133
EAN / GTIN 7291075402223
Gyártó száma 3363133
L-szám L24040 28

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 21 mm, betétülés méretkód (SSC) 21, teljes hossz (OAL) 162,3 mm, hasznos hossz (LU) 67,55 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 21,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 21 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 21
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása H3P 210
  • Teljes hossz (OAL) 162,3 mm
  • Pont hossza (PL) 4,55 mm
  • Perem hossza (LPR) 106,3 mm
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 67,55 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz