Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,492 ″, ülékméret-kód (SSC) 12, teljes hossz (OAL) 5,361 ″, használható hossz (LU) 2,569 ″
Jellemző:
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,492”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,508”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,492”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,492”
- Perem átmérője (DF): 0,79”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 12
- Hossz csoport: 5xD
- Master Insert Identification (MIID): H3P 125
- Teljes hossz (OAL): 5,361”
- Pont hossza (PL): 0,1067”
- Kiálló hossz (LPR): 3,474”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,89”
- Használható hossz (LU): 2,569”