Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,748 ″, ülékméret-kód (SSC) 19, teljes hossz (OAL) 4,879 ″, használható hossz (LU) 1,284 ″
Jellemző:
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,748”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,783”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,748”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,748”
- Perem átmérője (DF): 1,26”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 19
- Hossz csoport: 2xD
- Master Insert Identification (MIID): H3P 0748
- Teljes hossz (OAL): 4,879”
- Pont hossza (PL): 0,1614”
- Kiálló hossz (LPR): 2,676”
- Szár hossza (LS): 2,21”
- Használható hossz (LU): 1,284”