D3N 130-020-15.87A-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3362926
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3362926
EAN / GTIN 7291075401806
Gyártó száma 3362926
L-szám L24040 440

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,512 ″, ülékméret-kód (SSC) 13, teljes hossz (OAL) 3,724 ″, használható hossz (LU) 0,883 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,512”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,528”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,512”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,512”
  • Perem átmérője (DF): 0,787”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 13
  • Hossz csoport: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): H3P 0512
  • Teljes hossz (OAL): 3,724”
  • Pont hossza (PL): 0,1146”
  • Kiálló hossz (LPR): 1,835”
  • Szár hossza (LS): 1,89”
  • Használható hossz (LU): 0,883”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz