SH-D40-4D-A Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3359552
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat Straight Shank
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3359552
EAN / GTIN 7291075426953
Gyártó száma 3359552
L-szám L23990 383

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 283 mm, celková délka (OAL) 283 mm, výška stopky (H) 36 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 40 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 283 mm
  • Teljes hossz (OAL) 283 mm
  • Szármagasság (H) 36 mm

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "Straight Shank" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz