AV-D1.50-10D-C Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3348244
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat Straight Shank
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3348244
EAN / GTIN 7291075395754
Gyártó száma 3348244
L-szám L23990 1900

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, teljes hossza (OAL) 19,8 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,575”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Teljes hossz (OAL): 19,8”

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "Straight Shank" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz