SH-D16-4D-A Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3359548
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat Straight Shank
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3359548
EAN / GTIN 7291075426915
Gyártó száma 3359548
L-szám L23990 378

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, funkční délka (LF) 105 mm, celková délka (OAL) 105 mm, výška stopky (H) 15 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 16 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 105 mm
  • Teljes hossz (OAL) 105 mm
  • Szármagasság (H) 15 mm

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "Straight Shank" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz