VNMG 12T308-M3M IC807 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 3358848
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3358848
    EAN / GTIN 7291075423914
    Gyártó száma 3358848
    L-szám L23950 1890

    Leírás

    Leírás:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek M3M, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 12,4 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 7,15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,89 mm.

    Jellemző:

    • Spanformer M3M
    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Vágóél hossza (L) 12,4 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 7,15 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,89 mm
    • Maximális előtolás 0,2 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,7 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,08 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz