VNMG 12T304-F3P IC830 Kétoldalas, rombusz alakú, 35°-os fordulószögű, megmunkálható betét acél elő- és utómegmunkálásához.

Cikkszám: 3358817
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3358817
    EAN / GTIN 7291075486377
    Gyártó száma 3358817
    L-szám L23950 3478

    Leírás

    Leírás:

    • WSP - Esztergálás / hornyolás
    • Csipformázó F3P
    • Sarkkörsugár (RE): 0,4 mm
    • Vágóél hossza (L): 12,4 mm
    • Kör átmérője (IC): 7,15 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S): 3,89 mm

    Jellemző:

    • forgácstöro típus F3P
    • sarok rádiusz (RE): 0.4 mm
    • vágóél hossz (L): 12.4 mm
    • fogásmélység Maximum (APMX): 2 mm
    • beírható kör átméro (IC): 7.15 mm
    • lapka vastagsága (S): 3.89 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.2 mm/rev
    • Min fogásmélység D.O.C. 0.7 mm
    • Min. esztergálási elotolás (ft(min):): 0.08 mm/rev

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz