HM90 APCR 220616R-P IC08 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3358131
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIALU
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3358131
EAN / GTIN 7291075181678
Gyártó száma 3358131
L-szám L23910 604

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágási hossz max. (APMX) 22 mm, vágóbetét hossza (INSL) 29,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,9 mm, vágóbetét szélessége (W1) 13,72 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 22,1 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 22 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 29,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,9 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 13,72 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,07 mm/fog
  • Vágóélek száma 2
  • Ablaktörlő szélének hossza (BS) 0,2 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz