HM90 AXCR 150530R-P IC08 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3358115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIALU
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3358115
EAN / GTIN 7291075171464
Gyártó száma 3358115
L-szám L23910 540

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 14 mm, vágóbetét hossza (INSL) 19,2 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5 mm, vágóbetét szélessége (W1) 10 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 3 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 14 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 19,2 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 10 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 2
  • Ablaktörlő szélének hossza (BS) 1,55 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése