HM90 AXCR 150520R-P IC08 Maró váltólapkák

Cikkszám: 3358113
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIALU
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3358113
    EAN / GTIN 7291075171440
    Gyártó száma 3358113
    L-szám L23910 536

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 14 mm, vágóbetét hossza (INSL) 19,2 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5 mm, vágóbetét szélessége (W1) 10 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 2 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Hatékony vágóél hossz (LE) 14 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 19,2 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 5 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 10 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
    • Vágóélek száma 2
    • Ablaktörlő szélének hossza (BS) 1,55 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz