{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetfúró szár ⌀ | 9 mm | |
Menetfúró tartomány | M6 − M20 | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Szár ⌀ d | 31 mm | |
Csatlakozó hossz L | 35 mm | |
Kinyúlási hossz H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Szár négyszög | 7 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 335647 9 | |
EAN / GTIN | 4045197554109 | |
Gyártó száma | 335647 9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval, M6 − M20, Menetfúró szár ⌀: 9mm
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
197,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
25,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
33,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
63,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
83,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
150,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó hossz L | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm |
Kinyúlási hossz H | 96 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm |
Külső ⌀ D | 50 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm |
Menetfúró tartomány | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − M12 |
Szár ⌀ d | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm |
Szár négyszög | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Termék fajtája | Extensionrod | Gyorscsere betét | Gyorscsere betét | Gyorscsere betét | Gyorscsere betét | Extensionrod |