{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetfúró szár ⌀ | 16 mm | |
Menetfúró tartomány | M6 − M20 | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Szár ⌀ d | 31 mm | |
Csatlakozó hossz L | 35 mm | |
Kinyúlási hossz H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Szár négyszög | 12 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 335647 16 | |
EAN / GTIN | 4045197554154 | |
Gyártó száma | 335647 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval 16 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
197,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
33,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
101,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
83,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
204,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz H | 96 mm | 11 mm | 14 mm | 34 mm | 45 mm |
Külső ⌀ D | 50 mm | 46 mm | 68 mm | 50 mm | 72 mm |
Menetfúró tartomány | M6 − M20 | M6 − M20 | M14 − M33 | M6 − M20 | M14 − M33 |
Menetfúró szár ⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Szár ⌀ d | 31 mm | 31 mm | 48 mm | 31 mm | 48 mm |
Szár négyszög | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Termék fajtája | Extensionrod | Gyorscsere betét | Gyorscsere betét | Gyorscsere betét | Gyorscsere betét |