{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetfúró szár ⌀ | 10 mm | |
Menetfúró tartomány | M3 − M12 | |
Külső ⌀ D | 32 mm | |
Szár ⌀ d | 19 mm | |
Csatlakozó hossz L | 21,5 mm | |
Kinyúlási hossz H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Szár négyszög | 8 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 335645 10 | |
EAN / GTIN | 4045197554062 | |
Gyártó száma | 335645 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alap hosszabbító biztonsági megcsúszó tengelykapcsolóval 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
150,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
25,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
38,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
73,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
95,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
222,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó hossz L | 21,5 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 35 mm |
Kinyúlási hossz H | 70 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 96 mm |
Menetfúró tartomány | M3 − M12 | M3 − 12 | M6 − M20 | M3 − 12 | M6−20 | M6−20 |
Menetfúró szár ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Szár ⌀ d | 19 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 31 mm |
Szár négyszög | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Termék fajtája | Extensionrod | Quick-change collet | Quick-change collet | Quick-change collet | Quick-change collet | Extension |