HSM90S EALD2-4-HSK80FM-22 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3354046
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIALU
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3354046
EAN / GTIN 7291075399486
Gyártó száma 3354046
L-szám L23980 2005

Leírás

Leírás:

Indexálható homlokmarók, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 3,15 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2 ″, vágási elem száma (CICT) 4, teljes hossz (OAL) 5,905 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3,15”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,866”
  • Master Insert Identification (MIID): HSM90S APCR 220708R
  • Teljes hossz (OAL): 5,905”
  • Szár típusa: HSK80FM
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 2,85”

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése