HSM90S EALD2-3-HSK80FM-22 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3354045
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIALU
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3354045
    EAN / GTIN 7291075399479
    Gyártó száma 3354045
    L-szám L23980 1998

    Leírás

    Leírás:

    Indexálható homlokmarók, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 3,15 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2 ″, vágási elem száma (CICT) 3, teljes hossz (OAL) 5,905 ″

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3,15”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 2”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,866”
    • Master Insert Identification (MIID): HSM90S APCR 220708R
    • Teljes hossz (OAL): 5,905”
    • Szár típusa: HSK80FM
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
    • Használható hossz (LU): 2,85”

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz