H3P 187-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3353024
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3353024
EAN / GTIN 7291075395006
Gyártó száma 3353024
L-szám L24050 1723

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 18,7 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 18, szög, 1. lépés (SIG) 135 fok, vágóhossz (LPR) 10,36 mm

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18,7 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 6,46 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 18
  • Szög, 1. Szint (SIG) 135 fok
  • Pont hossza (PL) 3,9 mm
  • Perem hossza (LPR) 10,36 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz