H3P 121-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3352947
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat LOGIQ3CHAM
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3352947
EAN / GTIN 7291075394665
Gyártó száma 3352947
L-szám L24050 1799

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágóél átmérő (DC) 12,1 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 12, szög, 1. lépés (SIG) 135 fok, furathossz (LPR) 6,92 mm.

Jellemző:

  • Támadási szög 15 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12,1 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 4,21 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 12
  • Szög, 1. Szint (SIG) 135 fok
  • Pont hossza (PL) 2,71 mm
  • Perem hossza (LPR) 6,92 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ3CHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz